Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS 12131-88300 Ferăstrău pentru cadru Tensiune Ergo 12 inch 24 Tpi | AC3EKQ 2RXC6

LENOX TOOLS 12131-88300 Fierăstrău pentru cadru Tension Ergo 12 inch 24 Tpi

În stoc
Element: AC3EKQ Model: 12131-88300Crucea Ref: 2RXC6
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
€39.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru de ferăstrău
Lungimea lamei12 "
FuncţieTăiere la culoare
Design mânerÎn formă de D cu prindere ergonomică și suport de mână frontal
Lungime16 "
Denti pe inch24
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Adâncimea gâtului4"
TipÎnaltă tensiune, tăiere la culoare, 70,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8202100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: Depozitare suplimentară a lamei

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerAdâncimea gâtuluiTipPreț
LENOX TOOLS 12132-HT50 Cadru de ferăstrău de înaltă tensiune 12 inch 24 Tpi | AC3EKP 2RXC5 12132-HT50În formă de D, cauciucat4.25 "Înaltă tensiune, 50,000 PSI€80.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS 12131-88300 Fierăstrău pentru cadru Tension Ergo 12 inch 24 Tpi
€39.23 /unitate