Cai de fierăstrău și standuri de lucru

Filtru

BLACK & DECKER -

Centre portabile de proiecte

StilModelLungimeMax. ÎnălţimeLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț (ex. TVA)
AWM42528.75 "30.5 "30.5 "29 "WX 13-3 / 16" D€288.34
BWM22529 "39.875 "26 "24 "WX 9-11 / 16" D€203.03
STANLEY -

Cai de ferăstrău

StilModelLungime închisăArticolLungimeCapacitate de încărcareMaterialMax. ÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A011031S27.25 "Sawhorse rabatabil reglabil27.187 "2500 lb / perechePolipropilenă39 "2.12 "€127.18
BSTST6062628.125 "Sawhorse rabatabil reglabil28.125 "1000 lb / perechePolipropilenă35 "2.875 "€234.23
CSTST1115139.625 "Pliant Sawhorse40 "750 lb / perecheOțel galvanizat, polipropilenă, cauciuc30 "4.88 "€93.27
DEWALT -

Stand pentru ferăstrău

StilModelLungime închisăLungimePreț (ex. TVA)
ADWX724Nextins 44 "Extins 100 "€527.37
BDWX723Nextins 65 "Extins 150 "€333.51
RFQ
DEWALT -

Suport ferăstrău 36 inch, capacitate 1000 lb

StilModelPreț (ex. TVA)
ADWX725B€353.90
BDWX725€324.37
LOUISVILLE -

Seria L-2032 Sawhorse Schele din aluminiu

StilModelLatimea de JosLungime închisăLungimeMax. ÎnălţimeInălțime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
AL-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "€292.45
BL-2032-0334.75 "37 "37 "37 "37 "34.75 "€378.77
CL-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "€476.23
STANLEY -

Stație de lucru mobilă spumă structurală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
020800RAC9CYR€265.82
DEWALT -

Suport de ferăstrău cu oțel lungime de 25 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DWX726AH2YKE€495.10

Cai de fierăstrău și standuri de lucru

Caii de fierăstrău și suporturile de lucru sunt potrivite pentru montarea mașinilor de ferăstrău și pentru a susține greutatea utilizatorului pentru lucrul la aceste ferăstrăi. Raptor Supplies oferă o gamă largă de DEWALT, Stanley, Portamate, Louisville și Decker negru Standuri de lucru / cai de ferăstrău cu construcție din aluminiu / oțel pentru suportarea sarcinilor grele fără a se îndoi / rupe. Modelele selectate au suporturi/opritoare de lucru care pot fi repoziționate de-a lungul șinei pentru o calibrare fără probleme și suporturi pentru scule cu picioare care nu se deteriorează pentru a elimina șansele de zgâriere a materialului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi, disponibile în înălțimi de 25, 37 și 49 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?