DEWALT DWX723 Suport pentru ferăstrău onglet 65 până la 150 inch Lungime Capacitate 500 lb | AF2UCH 6XVY2

DEWALT DWX723 Suport pentru ferăstrău oglit, cu o lungime de 65 până la 150 inchi, capacitate de 500 lb

Articol: AF2UCH Model: DWX723Crucea Ref: 6XVY2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€495.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand pentru ferăstrău
Adâncime închisă6 In.
Lungime închisăNextins 65 "
Lățime închisă6 In.
ConstrucţieAluminiu ușor
LungimeExtins 150 "
Max. Înălţime32 "
Min. Înălţime6 In.
Lăţime28.5 "
Materialul suprafeței de lucru5 "W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.78
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8466935385
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sistem de prindere (suporturi de montare)
    • Capacitate de menținere (lb) (500)
    • Caracteristici: Grinda de 5-1/2 ft. Se extinde până la 16 ft., Picioare pliabile cu pârghii de blocare, pârghii de blocare extensie, opriri de lucru/suporturi pot fi repoziționate de-a lungul șinei, picioare care nu se strică pe suportul sculei, cântărește 35 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimePreț
DEWALT DWX724 Suport pentru ferăstrău de onglet 44 până la 100 inci Lungime Capacitate 500 lb | AF2UCJ 6XVY3 DWX724Nextins 44 "Extins 100 "€527.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWX723 Suport pentru ferăstrău oglit, cu o lungime de 65 până la 150 inchi, capacitate de 500 lb
€495.10 /unitate