DEWALT DWX724 Suport pentru ferăstrău de onglet 44 până la 100 inci Lungime Capacitate 500 lb | AF2UCJ 6XVY3

DEWALT DWX724 Suport pentru ferăstrău oglit, cu o lungime de 44 până la 100 inchi, capacitate de 500 lb

În stoc
Element: AF2UCJ Model: DWX724Crucea Ref: 6XVY3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€527.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand pentru ferăstrău
Adâncime închisă6 In.
Lungime închisăNextins 44 "
Lățime închisă6 In.
ConstrucţieAluminiu ușor
LungimeExtins 100 "
Max. Înălţime32 "
Min. Înălţime8 In.
Lăţime28.5 "
Materialul suprafeței de lucru5 "W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.79
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8466306040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sistem de prindere (suporturi de montare)
    • Capacitate de menținere (lb) (500)
    • Caracteristici: Grinda de 3-1/4 ft. Se extinde până la 10 ft., Picioare pliabile cu pârghii de blocare, pârghii de blocare extensie, opriri de lucru/suporturi pot fi repoziționate de-a lungul șinei, picioare care nu se strică pe suportul sculei, cântărește 29.8 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLungime închisăLungimePreț
DEWALT DWX723 Suport pentru ferăstrău onglet 65 până la 150 inch Lungime Capacitate 500 lb | AF2UCH 6XVY2 DWX723Nextins 65 "Extins 150 "€409.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWX724 Suport pentru ferăstrău oglit, cu o lungime de 44 până la 100 inchi, capacitate de 500 lb
€527.37 /unitate