Flux de aer: Cfm 3704 , BtuH Ieșire: 120,000 , Tip de ardere: Combustie deschisă , Caracteristici: Schimbător de căldură în stil Clamshell , Tipul combustibilului: Gaz natural , Amperi la sarcină completă: 1.9A , Dimensiunea racordului de gaz: 1 / 2 " , Tip racordare gaz: NPT masculin , Tip de gaz: NG , Calibrul schimbătorului de căldură: 20 cal. , Capacitate de încălzire de intrare: 150,000 BtuH , Putere de încălzire: 120,000 BtuH , Metoda de încălzire: Ventilator forțat , Hz: 60 , Max. Amperi: 1.9A , Adâncime totală: 37 " , Inălțime totală: 37 3 / 4 " , Lățimea totală: 20 5 / 8 " , Debitul de aer necesar: Cfm 1389 , Garantie: Anul 1 , latime: 20.62 "
Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 150000
Cuptoarele de interior Dayton oferă soluții de încălzire în spații interioare, cum ar fi zonele comerciale, industriale și rezidențiale. Aceste cuptoare cu conducte sunt alimentate cu un combustibil gazos și asigură arderea instantanee cu tehnologia de aprindere directă prin scânteie, producând o putere termică maximă de 150000 BtuH. Au ardere deschisă cu tehnologie de scânteie directă pentru încălzire eficientă și un ventilator care asigură un debit de aer de 1389 CFM. Cuptoarele cu conducte pe gaz Dayton sunt echipate cu schimbător de căldură din oțel aluminizat și cu funcție de întârziere a ventilatorului pentru a preveni răspândirea combustibilului/gazului nearse. Cuptoarele pot fi ușor accesibile prin partea inferioară pentru curățare și întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de cuptoare interioare cu conducte, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inchi pe Raptor Supplies.