DAYTON 6RJV9 cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 3704 Cfm | AF2DHJ

DAYTON 6RJV9 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 3704 Cfm

În stoc
Articol: AF2DHJ Model: 6RJV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,485.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor pentru conducte interioare
Flux de aerCfm 3704
Temperatura aerului Creştere30 grade F
Intrare BtuH150,000
Ieșire BtuH120,000
Dimensiune admisie aer arzător5
CFM @ 65 (F) CreșteCfm 1500
CFM @ 80 (F) CreșteCfm 1700
Adâncime37 "
Diametrul fumului.4"
Amplificatori de încărcare completă1.9A
Conexiune la gaz1 / 2 "
Tip de gazNG
Înălţime37.75 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior19 "
Lățimea de descărcare a aerului interior18-1/4 "
Înălțimea instalării8 ft.
Max. SP extern0.75 "WC
Material primar pentru schimbătorul de căldură409 oțel inoxidabil
Locație de acces la serviciiDe jos
Voltaj120
Lăţime20.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.65
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeVoltajPreț
DAYTON 6RJV2 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 3704 Cfm Ng | AF2DHB 6RJV237 "37.75 "120€3,980.83
Cuptor cu conducte pe gaz DAYTON 6RJW6, capacitate de încălzire de 150000 BtuH, oțel aluminiu, lateral | AF2DHR 6RJW637 "37.75 "115V AC€3,930.46
Cuptor cu conducte interioare DAYTON 6RJX3 30 grade F 3704 Cfm Ng | AF2DHZ 6RJX337 "37.75 "120€4,485.11
DAYTON 6RJY0 Cuptor cu conducte de interior 3704 Cfm gaz natural 30 grade F | AF2DJG 6RJY040 "36 "120€6,494.07
DAYTON 6RJY7 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 3704 Cfm 30 grade F | AF2DJP 6RJY740 "36 "120€6,926.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJV9 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 3704 Cfm
€4,485.11 /unitate