Contoare orare

Filtru

REDINGTON -

Contoare orare

StilModelVoltajAdâncimeAfișaj TipLăţimeSe potriveșteLungimeNumărul de cifreIntervalul temporizăriiPreț (ex. TVA)
A3410-000010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.75 "89999999.9€54.38
B3410-200010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€53.31
C3410-500010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€53.42
D3410-300010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€53.82
E3410-100010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€54.06
F722-003090 până la 264 VAC1.75 "electromecanică1.89 "Deschidere 1.45 "X 0.95"1.89 "699999.9€53.93
StilModelAdâncimeSe potriveșteLungimeResetare tipVoltajPreț (ex. TVA)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€41.67
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Nerezetabil115 VAC€42.31
StilModelNEMA Rating-ulVoltajPreț (ex. TVA)
A6320-0000-00004, 4X, 12Contact uscat€83.61
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC€83.41
ENM -

Contor orar electric

StilModelTemp. GamăTemperatura ambientală. GamăUnități de afișareTipul terminaluluiIntervalul temporizăriiVoltajSe potriveșteHzPreț (ex. TVA)
AS51E52-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere 1.45 "X 0.95"60€50.14
BT50B52-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€44.86
BT50B4-22 la 149 F-22 la 149 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.924 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€47.02
CT50A52-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€50.65
DT50A5279-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.9115 / 230 VACDeschidere cu diametru de 2".50/60€50.38
CT40A45-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.910 la 80 VDCDeschidere cu diametru de 2.0".-€51.22
CT50A4-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,99924 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€47.63
DT50A479-40 la 185 F-40 la 185 FOre și zecimiCazma0 la 99,999.924 VACDeschidere cu diametru de 2.0".60€60.81
ET55A2A5 până la 122 F.5 până la 122 F.Ore și sute19 "Firuri0 la 99,999.9120 VACDeschidere cu diametru de 2.22".60€159.50
REDINGTON -

Contor de oră DC Cuarț

StilModelSe potriveștePreț (ex. TVA)
A732-0004Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€48.22
B732-0002Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€54.19
C732-0001Deschiderea panoului de 2 "€41.50
D732-0003Deschiderea panoului de 2 "€54.04
INTERMATIC -

Contor de oră 24vac 60 Hz Montare

StilModelAdâncimeLungimeTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
AUWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4" clemă și șurub€114.79
BUWZ48V-24U2.36 "2.44 "Şurub€138.87
StilModelResetare tipVoltajPreț (ex. TVA)
A6320-2500-0000Manual3 la 300VDC sau 20 la 300VAC€97.76
A6320-0500-0000NesetabilContact uscat€84.20
A6320-1500-0000Nesetabil3 la 30 VDC€83.06
ENM -

Contor de oră Lcd

StilModelSe potriveșteHzLungimeResetare tipVoltajPreț (ex. TVA)
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Nerezetabil115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€41.67
BT1161BBDeschidere cu diametru de 2.0".--Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€43.75
BT1160EBDeschidere cu diametru de 2.0".60-Nerezetabil115 VAC€55.06
BT1160FBDeschidere cu diametru de 2.0".50-Nerezetabil230 VAC€50.39
ENM -

Contoare orare

StilModelMaterialTemperatura ambientală. GamăAdâncimeNEMA Rating-ulNumărul de cifreResetare tipTemp. GamăTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
AT40B45ABS-22 la 149 F--6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.29
BT41D45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.66
CT54C1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€66.83
DT54D1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€76.90
ET39AAABS-22 la 149 F--6Semnal de la distanță-22 la 149 FFiruri€115.74
FS51E4ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€45.93
FS41E45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.41
GL6CABS15 până la 140 F.1.2 "47Semnal de la distanță sau buton de apăsare15 până la 140 F.Bloca€143.79
HT40A4507lexan-40 la 185 F-6, 6P6Nerezetabil-40 la 185 FCazma€58.17
IT55A2BPolicarbonat-13 la 158 F2.69 "4X6Apasa butonul-13 la 158 F19 "Firuri€177.31
JT55B2APolicarbonat5 până la 122 F.--6Nerezetabil5 până la 122 F.19 "Firuri€159.50
StilModelPreț (ex. TVA)
AH7ET-NV-B€179.14
AH7ET-NB€159.59
StilModelSe potriveșteVoltajPreț (ex. TVA)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC€52.87
AT51D52Deschidere 1.45 "X 0.95"115 / 230 VAC€44.86
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
ATB44B65A4.5 până la 60 VAC / DC€51.26
ATB44B69A115 până la 265 VAC / DC€41.35
AUTONICS -

Contor LCD / totalizator Digital 8 cifre

StilModelPreț (ex. TVA)
ALE8N-BN€103.04
BLE8N-BF€110.69
REDINGTON -

Contor orar electric, 10-80 Vcc

StilModelAdâncimeSe potriveștePreț (ex. TVA)
A732-00301.75 "Deschidere 1.45 "X 0.95"€48.66
B732-00131.91 "Deschidere cu diametru de 2.0".€48.33
C732-00232.89 "Deschidere cu diametru de 2.0".€63.73
REDINGTON -

Contor de oră cuarț

StilModelSe potriveștePreț (ex. TVA)
A722-0001Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€40.96
B722-0002Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€54.06
C722-0003Deschiderea panoului de 2 "€41.07
D722-0004Deschiderea panoului de 2 "€45.98
ENM -

Contoare de ore

StilModelIntervalul temporizăriiVoltajPreț (ex. TVA)
APT1210G00 la 99,999.980-265 VAC€240.65
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC€181.67
ENM -

Contor oră motor Lcd dreptunghiular

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MT101RAC2YXL€150.90
ENM -

Contor de ore Lcd Montare pe suprafață dreptunghiulară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PT15E2AC2YWQ€65.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?