Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 3410-0000 Contor de ore LCD dreptunghiular cu 2 găuri | AC3AGB 2PPV5

REDINGTON 3410-0000 Contor de ore 2 orificii Lcd dreptunghiular

În stoc
Element: AC3AGB Model: 3410-0000Crucea Ref: 2PPV5
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
€58.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 185 F
Cadrul feței (în.)X 1.75 1.1
Tipul feței luneteiRectangular cu 2 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)0.75
Adâncime1"
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la999999.9
Se potriveșteDecupaj panou 1.45 "X 0.95"
Hz50/60
Tip de introducere10 la 300 VDC sau 20 la 300 VCA
Lungime1.75 "
Metoda de montareTăia
NEMA Rating-ul4,4X, 12
Numărul de cifre8
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 la 185 F
Tipul terminaluluiConector pică 1/4 "
Interval de timp (ore)0 la 9,999,999
Intervalul temporizării9999999.9
TipLCD
Voltaj10 la 300VDC / 20 la 300VAC
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9107008000
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelVoltajAdâncimeAfișaj TipLăţimeSe potriveșteLungimeNumărul de cifreIntervalul temporizăriiPreț
REDINGTON 722-0030 Contor de ore Pătrat electric 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 până la 264 VAC1.75 "electromecanică1.89 "Deschidere 1.45 "X 0.95"1.89 "699999.9€58.71
REDINGTON 3410-1000 Oră Contor LCD rotund cu 3 găuri | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€62.29
REDINGTON 3410-2000 Contor de ore Flush Mini Lcd dreptunghiular | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€60.54
REDINGTON 3410-3000 Contor de ore Sae Round Flush Mount Lcd | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€58.79
REDINGTON 3410-5000 Contor de ore Snap Inch Lcd dreptunghiular | AC3AGF 2PPW1 3410-500010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€61.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 3410-0000 Contor de ore 2 orificii Lcd dreptunghiular
€58.79 /unitate