REDINGTON Contoare orare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 la 185 F , Unități de afișare: Ore și zecimi , Hz: 50/60 , Material: Polimer negru , Evaluare NEMA: 4,4X, 12 , Tip resetare: Nesetabil , Temp. Gamă: -40 la 185 F , Tip terminal: Conector pică 1/4 "
StilModelVoltajAdâncimeAfișaj TipLăţimeSe potriveșteLungimeNumărul de cifreIntervalul temporizăriiPreț (ex. TVA)
A
3410-5000
10 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€61.56
B
3410-3000
10 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€58.79
C
3410-2000
10 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€60.54
D
3410-1000
10 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€62.29
E
3410-0000
10 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.75 "89999999.9€58.79
F
722-0030
90 până la 264 VAC1.75 "electromecanică1.89 "Deschidere 1.45 "X 0.95"1.89 "699999.9€58.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?