Căruciorul Hopper

Filtru

REMCO -

Căruciorul Hopper

StilModelfinalizareaArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A6903GalvanizatCărucior de descărcare pentru cadă1,000 lb.15.5 "40 "27.25 "€1,321.24
B6904GalvanizatTren de rulare scăzut pentru cada cuva1,000 lb.7.5 "40.25 "27 "€1,402.38
C6913GalvanizatCărucior de descărcare pentru cadă560 lb.7.25 "42.5 "21.75 "€1,058.23
A6906Oţel inoxidabilCărucior de descărcare pentru cadă1,000 lb.15.5 "40 "27 "€2,213.69

Căruciorul Hopper

Remco Trenurile de rulare sunt proiectate pentru transferul cărnii, fructelor de mare, cerealelor și produselor de cofetărie folosind cuve cu buncăr în fabricile de producție și piețele de fructe de mare. Aceste trenuri de rulare din oțel galvanizat sunt dotate cu roți cu roți cu lagăre cu ungere pentru a preveni deteriorarea rulmenților roților. Acestea sunt dotate cu un opritor încorporat pentru a permite cuvii să fie ușor basculată și golită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste trenuri de rulare cu buncăr, disponibile în capacități de încărcare de 560 și 1000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?