REMCO 6913 Tren de basculare pentru cuva cu buncăr | AD8PTA 4LMK2

REMCO 6913 Tren de rulare de descărcare pentru cuva cu buncăr

În stoc
Articol: AD8PTA Model: 6913Crucea Ref: 4LMK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,058.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de descărcare pentru cadă
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
finalizareaGalvanizat
Capacitate de încărcare560 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală42.5 "
Lățimea totală21.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
REMCO 6903 Tren de basculare pentru cuva cu buncăr | AD8PRU 4LMJ5 6903GalvanizatCărucior de descărcare pentru cadă1,000 lb.15.5 "40 "27.25 "€1,434.31
REMCO 6906 Tren de basculare pentru cuva cu buncăr | AD8PRV 4LMJ6 6906Oţel inoxidabilCărucior de descărcare pentru cadă1,000 lb.15.5 "40 "27 "€2,213.68
REMCO 6904 Tren de rulare joasă pentru cuvă cu buncăr | AD8PRW 4LMJ7 6904GalvanizatTren de rulare scăzut pentru cada cuva1,000 lb.7.5 "40.25 "27 "€1,402.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 6913 Tren de rulare de descărcare pentru cuva cu buncăr
€1,058.23 /unitate