Cărucioare de grădină

Filtru

DURHAM MANUFACTURING -

Cărucioare de grădină

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
AGC-2436-2-10PN-83T35 "42.25 "1000 lbs.24.25 "€984.34
AGC-2448-2-10PN-83T35 "54.25 "1000 lbs.24.25 "€1,064.63
BGC-2436-2-10/12PN-83T35 "42.25 "1200 lbs.24.25 "€966.71
CGC-2448-5-6MR-83T63 "54.25 "2000 lbs.24.25 "€1,415.61
DGC-3060-3-6MR-83T63 "66.25 "1200 lbs.30.25 "€1,333.63
DURHAM MANUFACTURING -

Camioane de grădină cu roata a cincea

StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
AGT5WT-3660-12PN-83T35.75 "64.9375 "1200 lbs.36 "€1,074.36
BGTEPT244810 / 12PN-83T35.125 "51.56 "1000 lbs.24.31 "€895.13
CGT5WT-2436-2-10SPN-83T38.25 "38.375 "1000 lbs.24.25 "€837.31
DGT5WT-2448-2-10PN-83T38.25 "50.375 "1000 lbs.24.25 "€929.94
EGTEPT24368PN-83T40 "39.63 "1000 lbs.24.38 "€685.54
LITTLE GIANT -

Cărucioare de grădină

StilModelDistanța dintre rafturiCapacitate de încărcareNumărul de rafturiPreț (ex. TVA)
A4MLP-3060-6MR-G16.5 "1600 lb.4€2,337.05
B3MLP-3060-6MR-G25.5 "1200 lbs.3€1,552.19
StilModelLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A5MLP-2448-6MR-G54 "24 "€1,644.34
A5MLP-3060-6MR-G66 "30 "€2,844.82
StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
ALGLP-2448-9PN-G54 "€1,197.37
ALGLP-2436-9PN-G72 "€1,097.28
LITTLE GIANT -

Coș de grădină 1200 Lb.

StilModelCaster Dia.Material de rotireTip rotorCuloriDistanța dintre rafturiInălțime totalăPreț (ex. TVA)
ALGLP-2436-BK5"poliuretan(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăGri25 "35 "€804.18
BNP2-2436-G9 "și 12"Pneumatic(2) Rigid, (2) PivotantVerde17.5 "36 "€989.86

Cărucioare de grădină

Micul Giant Cărucioarele de grădină sunt potrivite pentru aruncarea buruienilor și transportul materialelor pentru amenajare, inclusiv plante, pământ și unelte în pepinieră. Aceste cărucioare de grădină au rafturi netede perforate pentru a permite trecerea resturilor și umezelii, prevenind în același timp șansele de zgâriere și perforare a încărcăturii. Mânerul integrat și rotile lor pivotante permit manevrabilitate ridicată în spații înguste, iar modelele selectate sunt dotate cu roți pneumatice pentru absorbția șocurilor și vibrațiilor pe terenuri accidentate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare de grădină, disponibile în 2, 3, 4 și 5 opțiuni de rafturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?