LITTLE GIANT LGLP-2436-BK Cărucior de grădină 1200 lb. 42 inch lungime 24 inch latime | AA8PGC 19G831

LITTLE GIANT LGLP-2436-BK Cărucior de grădină 1200 Lb. 42 Inch Lungime 24 Inch Lățime

În stoc
Element: AA8PGC Model: LGLP-2436-BKCrucea Ref: 19G831

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€804.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarden Coș
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi25 "
finalizareaPulbere
Calibre Grosimea12
MânerTubular
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală35 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală24 "
Tipul raftuluilabiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea raftului ((2) 24 "W x 36" L)

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireTip rotorCuloriDistanța dintre rafturiInălțime totalăPreț
LITTLE GIANT NP2-2436-G Cărucior de grădină 1200 lb. 42 inch lungime 36 inch inaltime | AA8PGM 19G878 NP2-2436-G9 "și 12"Pneumatic(2) Rigid, (2) PivotantVerde17.5 "36 "€1,098.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LGLP-2436-BK Cărucior de grădină 1200 Lb. 42 Inch Lungime 24 Inch Lățime
€804.18 /unitate