ALBION Role pentru farfurii


Filtru
Tip frână: Frână cu pedală laterală , Finisaj cadru: zinc , Tip de montare: Placă , Raza de pivotare: Niciunul - Caster rigid
StilModelLungimea butuculuiMaterial rulmentTip rulmentSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Placă de montareFără marcarePreț (ex. TVA)
A
120EG06229R
2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-€404.62
B
120EG04229S
2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€360.47
C
16XR06201R
2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€103.67
D
P2XR04028S
2 3 / 16 "PrecizieBilă de precizie1 3 / 4 "x 2 13 / 16"250 lbs.5 / 16 "3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Nu€87.12
A
120EG04229R
2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€252.83
E
16CA08201S
2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€140.88
F
16XA04201R
2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€118.19
G
16XA04201S
2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€100.81
H
16CA08201R
2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€126.53
B
120EG05229S
2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€404.83
I
18SE04228S
2 7 / 16 "PrecizieBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€262.95
J
310NX10528R
3 1 / 2 "PrecizieBilă de precizie2 7 / 16 "x 4 15 / 16"4100 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Da€1,000.87
J
310NX08528R
3 1 / 2 "PrecizieBilă de precizie2 7 / 16 "x 4 15 / 16"4100 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Da€771.64
K
310NX10528S
3 1 / 2 "PrecizieBilă de precizie2 7 / 16 "x 4 15 / 16"4100 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Da€1,132.38
L
62CA05201S
3 3 / 16 "CilindruCilindru2 7 / 16 "x 4 15 / 16"1300 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Nu€183.94
M
62CA05201R
3 3 / 16 "CilindruCilindru2 7 / 16 "x 4 15 / 16"1300 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Nu€118.06
N
62CA05201SCB62
3 3 / 16 "CilindruCilindru2 7 / 16 "x 4 15 / 16"1300 lbs.1 / 2 "4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Nu€248.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?