Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 120EG04229S Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, pivotantă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HRE 55FE32

ALBION 120EG04229S Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, pivotantă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, 4 inch Dia.

În stoc
Element: CH6HRE Model: 120EG04229SCrucea Ref: 55FE32

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€360.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Material rulmentOţel inoxidabil
Tip rulmentBilă de precizie
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolipropilenă
Culoarea cadruluiOţel inoxidabil
Materiale cadruOţel inoxidabil
Duritate95 Shore A
Model de gauriB
Lungimea butucului2 3 / 16 "
Spațiul interior al găurilor2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Rating de încărcare600 lbs.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare5 5 / 8 "
Placă de montare4 "x 4 1 / 2"
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Temp. De funcționare Gamă-40 până la 180 grade. F
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3 5 / 8"
Tip cursăBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3445
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiMaterial rulmentTip rulmentSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Placă de montareFără marcarePreț
ALBION 120EG04229R Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, rigidă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HRD 55FE31 120EG04229R2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€252.83
ALBION 120EG05229S Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, pivotantă, poliuretan, 900 lbs. Capacitate, roată de 5 inch Dia. | CH6HRF 55FE33 120EG05229S2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€404.83
ALBION 120EG06229R Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, rigidă, poliuretan, 1100 lbs. Capacitate, 6 inch Dia. | CH6HRG 55FE34 120EG06229R2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-€404.62
ALBION 16CA08201R Rolă cu plăci, rigidă, 1250 lbs. Capacitate de sarcină, roată cu diametru de 8 inchi, fontă | CH6HWN 55FE19 16CA08201R2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€126.53
ALBION 16CA08201S Rolă cu plăci standard, pivotantă, fontă, 1250 lbs. Capacitate, roată de 8 inch Dia. | CH6HWP 55FE20 16CA08201S2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€140.88
ALBION 16XA04201R Rolă standard cu plăci, rigidă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HWR 55FE26 16XA04201R2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€118.19
ALBION 16XA04201S Rolă cu plăci, pivotantă, 600 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 4 inchi, poliuretan | CH6HWT 55FE27 16XA04201S2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€100.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 120EG04229S Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, pivotantă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, 4 inch Dia.
€360.47 /unitate