A B Capacitate: 4000 lbs. , Culoare punte: Galben , Interval RPM punte: 3 până la 12 rpm , Lungimea cablului comutatorului de picior: 96 " , Include: Caracteristici NEMA 5-15 Plug; 300 de grade. Acces rampă , Material: Oţel , Max. Diametrul miezului: 3" , Max. Înălţime: 83.25 " , Max. Diametru exterior: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Lăţime: 20 " , Min. Diametrul miezului: 3" , Min. Lăţime: 10 " , CP motor: 1/2 CP , Dimensiunea orificiului de montare: 4 3 / 8 " , Faza: 1 , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Gradul de acces la rampă: 300 grade , Culoare platou rotativ: Galben , Diametru platou rotativ: 51 " , Înălțimea plăcii rotative: 1" , Voltaj: 115V