VESTIL SWA-51-AR5 Mașină de ambalare extensibilă cu profil redus, 51 inch Dia., 4000 lb. Capacitate | CE4QZM

VESTIL SWA-51-AR5 Mașină de ambalare extensibilă cu profil redus, 51 inch Dia., 4000 lb. Capacitate

Element: CE4QZM Model: SWA-51-AR5
€8,319.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de ambalat cu profil redus
Capacitate4000 lbs.
Culoare punteaGalben
Gama RPM al punții3 până la 12 rpm
Lungimea cablului comutatorului de picior96 "
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime92.38 "
Material carcasăOţel
IncludeCaracteristici NEMA 5-15 Plug; 300 de grade. Acces rampă
Lungime96.81 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.3"
Max. Înălţime83.25 "
Max. În afara Dia.11 "
RPM max12 RPM
Max. Lăţime20 "
Min. Core Dia.3"
Min. RPM3 RPM
Min. Lăţime10 "
Amplificatoare cu motor6A
CP motor1/2 CP
Fază1
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Gradul de acces la rampă300 grade
Culoare turnantGalben
Diametrul platoului rotativ51 "
Înălțimea plăcii rotative1"
Voltaj115V
Lăţime92.62 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
VESTIL SWA-MST-FLR Suport pentru catarg de montare pe podea | CE4QZU SWA-MST-FLRGalben10 1 / 4 "Suport de fixare12 "12 "€157.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-51-AR5 Mașină de ambalare extensibilă cu profil redus, 51 inch Dia., 4000 lb. Capacitate
€8,319.39 /unitate