BLICKLE Rola rotativă a plăcii cu blocare totală


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu blocare totală , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Tip blocare: Blocare totală , Pista de rulare: Minge dublă , Raza de pivotare: 0"
StilModelMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
LPXA-TPA 75G-FI
Oţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-1/2 x 1-1/2"165 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "€74.85
B
LPXA-VPA 50G-FI
Oţel inoxidabilBlocare totală1000 - 2999 lb.1-1/2 x 1-1/2"90 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "€80.33
C
LPXA-VPA 75G-FI
Oţel inoxidabilBlocare totală0 - 299 lb.1-1/2 x 1-1/2"130 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"3 15 / 16 "€76.23
D
LIX-POHI 100G-FI
Oţel inoxidabilBlocare totală300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€130.61
E
LKX-SPO 127XK-FI
Oţel inoxidabilBlocare totală1000 - 2999 lb.3-1/16 x 4-1/8"1650 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€513.38
A
LPXA-TPA 50G-FI
Oţel inoxidabilBlocare totală1000 - 2999 lb.1-1/2 x 1-1/2"110 lb.1 / 4 "1-7/8 x 1-7/8"2 13 / 16 "€76.56
F
LE-POW 125K-FI-FK
OţelSfârșitul final300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€83.12
G
LS-GSPO 101K-ST
OţelBlocare totală3000 - 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€469.80
G
LS-GSPO 125K-ST
OţelBlocare totală3000 - 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€409.56
G
LS-GSPO 150K-35-ST
OţelBlocare totală3000 - 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€747.51
H
L-ALST 100K-12-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€90.95
I
LE-POW 100K-FI-FK
OţelSfârșitul final300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€65.56
J
L-POG 89G-12-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€37.48
K
L-PO 100K-12-FI-FK
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€44.96
L
LH-GSPO 80K-ST
OţelBlocare totală1000 - 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€189.43
M
LH-GSPO 100K-1-FI
OţelSfârșitul final1000 - 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€237.79
N
LIK-POHI 125G-1-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "€149.71
O
L-ALTH 100K-12-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€87.78
P
L-POW 100K-12-FI-FK
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€69.13
Q
L-POEV 89K-12-FI-SG-FK
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"350 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€48.63
P
L-POW 125K-12-FI-FK
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€79.58
O
L-ALTH 125K-12-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€99.07
R
L-CALEA 125K-12-FI-FK
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€48.39
R
L-CALEA 100K-12-FI-FK
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€61.35
S
LO-SE 125K-ST
OţelBlocare totală300 - 999 lb.3-1/16 x 4-1/8"700 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€394.05
T
LK-ALST 100K-1-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"5.125 "€125.65
D
LI-POHI 200G-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.3-1/16 x 4-1/8"770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"9.25 "€269.12
K
L-PO 125K-12-FI-FK
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€56.43
K
L-PO 125G-12-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.125 "€45.52
U
LH-SPO 75K-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "660 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.625 "€163.34
K
L-PO 100G-12-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "€40.02
J
L-POG 89K-12-FI-FK
OţelBlocare totală300 - 999 lb.1-3/4 x 2-13/16"400 lb.5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "€49.03
T
LK-ALST 125K-1-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "770 lb.3 / 8 "2-3/16 x 3-1/8"6.125 "€138.69
D
LI-POHI 150G-FI
OţelBlocare totală300 - 999 lb.3-1/16 x 4-1/8"770 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"7.5 "€227.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?