Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă BLICKLE LK-ALST 100K-1-FI cu blocare totală 660 lb 4 inchi diametru | AB6VYM 22N166

BLICKLE Rolă pivotantă LK-ALST 100K-1-FI cu blocare totală 660 lb 4 inci diametru

În stoc
Articol: AB6VYM Model: LK-ALST 100K-1-FICrucea Ref: 22N166
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
€158.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru75 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-1 / 8 x 3 "
Rating de încărcare660 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/16 x 3-1/8"
Inălțime totală5.125 "
Dimensiunea plăcii3-3/8 x 3-15/16"
Grosimea farfuriei0.137 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbALST 100 / 15K
Raza pivotantă0"
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.46
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK cu blocare totală 330 lb 4 inchi diametru | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKOţelSfârșitul final300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€76.47
Rolă pivotantă BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK cu blocare totală 330 lb 5 inchi diametru | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKOţelSfârșitul final300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€91.38
Rolă pivotantă BLICKLE LH-GSPO 80K-ST cu blocare totală 1540 lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STOţelBlocare totală1000 - 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€207.82
Rolă pivotantă BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI cu blocare totală 1540 lb 4 inchi diametru | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIOţelSfârșitul final1000 - 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€248.64
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 101K-ST cu blocare totală 3300 lb 4 inchi diametru | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STOţelBlocare totală3000 - 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€464.54
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 125K-ST cu blocare totală 3850 lb 5 inchi diametru | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STOţelBlocare totală3000 - 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€482.04
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST cu blocare totală 5500 lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STOţelBlocare totală3000 - 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€712.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pivotantă LK-ALST 100K-1-FI cu blocare totală 660 lb 4 inci diametru
€158.62 /unitate