WOODHEAD Conector schimbător de gen din seria 130035


Filtru
Material de contact: Aliaj de cupru , Număr de poli: 5 , Interval de temperatură: -20 până la 80 de grade C
StilModelOrientareTip
A
1300350013
90 GradeFemeie
RFQ
B
1300350015
DreptMasculin
RFQ

Conector schimbător de gen din seria 130035

Conectorii pentru schimbarea genului din seria Woodhead 130035 sunt utilizați pentru a converti un conector tată într-un conector mamă sau invers în aplicațiile în care utilizatorul trebuie să conecteze două cabluri cu genuri nepotrivite. Acestea au o construcție din aliaj de cupru pentru a oferi o conductivitate electrică excelentă, rezistență la coroziune și rezistență mecanică. Acești conectori cu 5 poli sunt disponibili cu orientare dreaptă/90 de grade pentru a direcționa cablurile în unghiuri specifice și pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 și 80 de grade Celsius.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?