Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE L-PO 100G-12-FI Rolă cu placă pivotantă Blocare totală 400 lb 4 inci diametru | AF7JMY 21HK03

BLICKLE L-PO 100G-12-FI Rolă cu placă pivotantă Blocare totală 400 lb 4 inci diametru

În stoc
Articol: AF7JMY Model: L-PO 100G-12-FICrucea Ref: 21HK03
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
€40.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăNailon
Durometru70 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3/4 x 2-13/16"
Rating de încărcare400 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3/4 x 3-1/16"
Inălțime totală5.125 "
Material de bază pentru rotița plăciiNailon
Blocare cu rotire a plăcilorBlocare totală
Material roată placă rotativăNailon
Dimensiunea plăcii2-1/2 x 3-5/8"
Grosimea farfuriei1 / 8 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbMfr. Nr. PO 100 / 12G
Raza pivotantă0"
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiAlb
Diametrul roților4"
Lățimea roții1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK cu blocare totală 330 lb 4 inchi diametru | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FKOţelSfârșitul final300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "€65.56
Rolă pivotantă BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK cu blocare totală 330 lb 5 inchi diametru | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FKOţelSfârșitul final300 - 999 lb.2-1 / 8 x 3 "330 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "€83.13
Rolă pivotantă BLICKLE LH-GSPO 80K-ST cu blocare totală 1540 lb | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-STOţelBlocare totală1000 - 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "€189.44
Rolă pivotantă BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI cu blocare totală 1540 lb 4 inchi diametru | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FIOţelSfârșitul final1000 - 2999 lb.2-1 / 8 x 3 "1540 lb.5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "€237.79
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 101K-ST cu blocare totală 3300 lb 4 inchi diametru | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-STOţelBlocare totală3000 - 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3300 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "€469.79
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 125K-ST cu blocare totală 3850 lb 5 inchi diametru | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-STOţelBlocare totală3000 - 5999 lb.3-1/16 x 4-1/8"3850 lb.7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "€409.56
Rolă pivotantă BLICKLE LS-GSPO 150K-35-ST cu blocare totală 5500 lb | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-STOţelBlocare totală3000 - 5999 lb.4-1/8 x 5-1/2"5500 lb.9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "€747.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE L-PO 100G-12-FI Rolă cu placă pivotantă Blocare totală 400 lb 4 inci diametru
€40.03 /unitate