Garnituri

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Fibră de aramidă cu garnitură de flanșă de liant EPDM, diametru exterior de 12-1/8 inch
Cod produs: CF2QXE
Model: VRAC-FG-5049
€20.98 /unitate
Adauga in cos
Garnitură Buna-N, RubberFab de 2 inchi, compatibilă cu Trifoiul
Cod produs: CF6CPF
Model: 40MPU-200
Vezi detalii
Garnitură cu flanșă, dimensiunea țevii de 6 inchi, diametru exterior de 11 inchi, diametru interior de 6 5/8 inci
Cod produs: CU7HVU
Model: VRAC-FG-1155
€66.78 /unitate
Adauga in cos
Full Face Cut Gasket, 1082 SAN, 1/8 Inch Thickness, 1/2 Inch Size, 150# Class
Cod produs: CN6XVN
Model: CGF1082.018.012.150
€4.71 /unitate
Vezi detalii
Garnitură tăiată complet, 24Sh, 1/8 inch grosime, 6 inch dimensiune, clasa 150#
Cod produs: CN7BWM
Model: CGF24EXP.018.6.150
€113.39 /unitate
Vezi detalii
Full Face Cut Gasket, TM1863, 1/8 Inch Thickness, 1/2 Inch Size, 300# Class
Cod produs: CN6ZWQ
Model: CGF1863.018.012.300
€24.98 /unitate
Vezi detalii
Garnitură tăiată inel, NA1085, 1/16 inch grosime, 10 inch dimensiune, clasa 300#
Cod produs: CN6XYN
Model: CGR1085.116.10.300
€27.97 /unitate
Vezi detalii
Garnitură tăiată inel, NA1100M, 1/8 inch grosime, 24 inch dimensiune, clasa 300#
Cod produs: CN6YRH
Model: CGR1100M.018.24.300
€379.83 /unitate
Vezi detalii
Garnitură tăiată inel, Tealon 1590, grosime de 1/16 inch, dimensiune 12 inch, clasa 300#
Cod produs: CN7BJX
Model: CGR1590.116.12.300
€117.83 /unitate
Vezi detalii
Sheet Stock, Cast Acryic, 96 x 48 x 0.188 Inch Size, 190F
Cod produs: CE9JFN
Model: VRAC-PS-CAC-5
€472.17 /unitate
Adauga in cos
Spiral Wound Metal Gasket, 3 13/16 Inch Outside Dia., 1/8 Inch Thick, Gray
Cod produs: CJ3MFY
Model: 00300700170
€49.28 /unitate
Vezi detalii
Garnitură metalică înfăşurată în spirală, dimensiunea ţevii de 8 inchi, diametru exterior de 14 1/8 inci.
Cod produs: CJ3MGF
Model: 080090008
€62.45 /unitate
Vezi detalii
12...539540

Garnituri

Garniturile sunt utilizate în motoare, conducte, sisteme sanitare și mașini industriale pentru a crea o etanșare fiabilă și fără scurgeri între două sau mai multe suprafețe. Sunt fabricate din cauciuc, silicon sau metal și sunt concepute pentru a umple golurile și neregularitățile dintre suprafețele de împerechere. Garniturile previn scurgerea fluidelor sau gazelor, oferind o etanșare sigură și etanșă. Acestea oferă rezistență la temperaturi ridicate, presiune și expunere chimică, asigurând integritatea și eficiența componentelor sigilate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de came și caneluri, foi și inele și garnituri sanitare pentru diverse aplicații de etanșare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?