Motoare cu scule electrice staționare

Filtru

DAYTON -

Condensator Start Dual Shaft Motoare pentru scule electrice

Motoarele pentru scule electrice cu două arbori de pornire cu condensator Dayton sunt ideale pentru rindele, strunguri, ferăstraie de masă, șlefuitoare și polizoare. Aceste motoare dispun de rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă în timp ce funcționează la o viteză maximă de 3450 rpm. Au carcase ODP pentru a preveni supraîncălzirea motorului și permit montarea pe suport/bază pentru o instalare ușoară. Aceste motoare sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 40 de grade C și sunt disponibile în variante de 1/2, 3/4 și 1 CP.

StilModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaHPPreț (ex. TVA)
A4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul3/4€764.86
B4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1€943.79
A4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul1/2€654.91
C4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual3/4€809.64
A4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1/2€698.73
D4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1€764.86
E6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Manual1€576.70
A5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul3/4€443.01
DAYTON -

Motoare pentru scule electrice cu două faze cu două faze

Motoarele de curent alternativ pentru unelte electrice staționare Dayton sunt utilizate pentru alimentarea echipamentelor de prelucrare a metalelor și a lemnului. Aceste motoare cu dublu arbore cu fază divizată sunt ideale pentru aplicații monofazate și cu tensiune fixă. Acestea sunt capabile să rotească arborele atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic la o viteză maximă de 3450 RPM. Carcasa deschisă rezistentă la picurare previne pătrunderea umezelii, în timp ce baza suportului asigură o instalare ușoară. Alegeți între 1/2 și 1/3 CP motoare pentru scule electrice, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPPreț (ex. TVA)
A5K6004.21/3€540.30
B6K8666.61/2€591.51
StilModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareGama RPMVoltajPreț (ex. TVA)
A00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-3600575€3,002.00
A00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5 / 9.767.520 "34903001-3600208-230 / 460€3,002.00
A00536ES3ESA80MR80M14.7-13.3 / 6.65518 "34703001-3600208-230 / 460€2,179.53
A00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58 / 4.29316 "35003001-3600208-230 / 460€1,827.58
A01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6 / 12.31024 "34803001-3600208-230 / 460€3,674.17
A00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1 / 7.03524 "17401701-1800208-230 / 460€3,212.89
A01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,674.17
A00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3 / 10.17.524 "17201701-1800208-230 / 460€3,547.01
A01018ES3ESA90LR90L31.2-28.2 / 14.11025.25 "17201701-1800208-230 / 460€4,065.19
StilModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareGama RPMVoltajPreț (ex. TVA)
A00736ES3HSA80LL80L7.87.520 "34903001-3600575€2,984.23
A00736ES3ESA80LL80L21.6-19.5 / 9.767.520 "34903001-3600208-230 / 460€3,002.00
A00536ES3ESA80ML80M14.7-13.3 / 6.65518 "34703001-3600208-230 / 460€2,179.53
A00336ES3ESA80SL80S9.49-8.58 / 4.29316 "35003001-3600208-230 / 460€1,827.58
A01036ES3ESA90LL90L27.2-24.6 / 12.31024 "34803001-3600208-230 / 460€3,674.17
A01036ES3HSA90LL90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,674.17
A00518ES3ESA90LL90L15.5-14.1 / 7.03524 "17401701-1800208-230 / 460€3,212.63
A00718ES3ESA90LL90L22.4-20.3 / 10.17.524 "17201701-1800208-230 / 460€3,547.01
A01018ES3ESA90LL90L31.2-28.2 / 14.11025.25 "17201701-1800208-230 / 460€4,065.19
LEESON -

Contractori cu destinație determinată au văzut motoare, monofazate, TEFC

StilModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPVoltajPreț (ex. TVA)
A120997.00143Y22.0/11.02115/230€1,967.29
B120925.00143Y20.0/10.01.5115/230€1,825.09
C120998.00145Y17.64230€2,275.21
D120728.00145Y13.03230€2,409.82

Motoare cu scule electrice staționare

Motoarele de scule electrice staționare ajută la acționarea echipamentelor pentru prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor, cum ar fi ferăstrău de masă, presă de găurit, rindele, rectificatoare și șlefuitoare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste motoare de la Dayton, Weg, Marathon Motors și Leeson. Aceste unități au un design de pornire cu fază divizată sau condensator pentru a fi utilizate cu unelte electrice cu cuplu de pornire de viteză moderată / mare. Ele vin în carcasă deschisă cu picurare sau complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a disipa căldura și a preveni deteriorarea componentelor interioare. Modelele selectate au un comutator ON/OFF pentru confortul utilizatorului și un cablu de alimentare de 8 picioare cu o mufă de 115 V pentru o instalare rapidă și ușoară pe bancul de lucru. Alegeți dintr-o gamă scumpă de aceste motoare staționare pentru scule electrice, disponibile în stiluri de montare rigide și pe bază de suport pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?