DAYTON 4K781 Motor sculă 2 arbori 1/2 CP 1725 rpm 115/230 | AD8FWH

DAYTON 4K781 Motor sculă 2 arbori 1/2 CP 1725 rpm 115/230

În stoc
Element: AD8FWH Model: 4K781

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€654.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul sculei electrice
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă9.2/4.6
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax7.437 "
Aplicarea motoruluiUnelte electrice
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare1725
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1-7 / 8 "Ea.
Protectie termalaNici unul
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.99
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaHPPreț
DAYTON 4K142 Motor sculă 2 arbori 1/2 CP 1725 rpm 115/230 | AD8FWA 4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1/2€698.73
DAYTON 4K144 Motor sculă 2 arbori 3/4 CP 1750 rpm 115/230 | AD8FWC 4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual3/4€809.65
DAYTON 4K145 Sculă Motor 2 arbori 1 CP 3450rpm 115/230v | AD8FWD 4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1€764.85
Motor sculă DAYTON 4K146, arbore dublu, 1 CP, plăcuță de identificare 1725 rpm, tensiune 115/230 | AD8FWE 4K1461701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1€943.79
DAYTON 4K783 Motor sculă 2 arbori 3/4 CP 1750 rpm 115/230 | AD8FWJ 4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul3/4€764.85
DAYTON 5K286 Motor sculă 2 arbori 3/4 CP 3450 rpm 115/230 | AE4FWV 5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul3/4€443.01
DAYTON 6K720 Sculă Motor 2 arbori 1 CP 3450 Rpm 115/230 | AE9JJU 6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Manual1€576.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4K781 Motor sculă 2 arbori 1/2 CP 1725 rpm 115/230
€654.91 /unitate