COXREELS Mulinete de distribuire a combustibilului


Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Evaluarea taxei: General, Industrial , Finalizarea: Pudră acoperită , Capetele furtunului: 1 "(M) NPT , ID furtun: Da , Diametru interior furtun: 1" , Material furtun: Cauciuc sintetic nitrilic, clasa A RMA , Material carcasă: Oţel , Zăvor: Oțel inoxidabil, multi-poziție , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 150 grade F , intrare bobina: 1 "(F) NPT , Tip de etanșare: Nitril
StilModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.ArticolDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
SHF-N-525
19-1/2 "6 x 6 "25 ft.9-3/8 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară4 x 5 "1-3/16 "€1,076.48
A
SHFL-N-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară4 x 5 "1-1/8 "€805.27
B
EZ-SHF-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Tambur pentru furtun4 x 5 "1-3/16 "€1,272.58
B
EZ-SHFL-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Tambur pentru furtun4 x 5 "1-3/16 "€944.33
C
SLPF-5100
22.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1-3/16 "€3,035.11
C
SLPF-575
22.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1-3/16 "€2,561.33
C
SLPF-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 18.5 "1-3/16 "€2,152.23
D
TSHF-N-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1-3/16 "€1,671.14
E
TSHL-N-650-BXN
24 "8 x 9 "50 ft.12 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1 1 / 2 "€1,379.30
F
TSHF-N-575
24 "8 x 9 "75 ft.12 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1-3/16 "€2,399.63
F
TSHF-N-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1-3/16 "€1,655.81
F
TSHFL-N-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1-3/16 "€1,133.52
D
TSHF-N-650
24 "8 x 9 "50 ft.12 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1 1 / 2 "€2,071.68
G
TSHL-N-575-BXN
24 "8 x 9 "75 ft.12 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1-3/16 "€1,618.06
D
TSHF-N-635
24 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1 1 / 2 "€1,692.02
H
EZ-TSHF-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Tambur pentru furtun7 x 8 "1-3/16 "€1,794.87
H
EZ-TSHFL-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Tambur pentru furtun7 x 8 "1-1/8 "€1,232.15
F
TSHFL-N-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1-3/16 "€1,122.20
E
TSHL-N-635-BXN
24 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1 1 / 2 "€1,303.30
H
EZ-TSHF-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Tambur pentru furtun7 x 8 "1-3/16 "€1,887.04
C
SLPF-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1 1 / 2 "€2,653.50
C
SLPF-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 18.5 "1 1 / 2 "€2,268.65
C
SLPF-675
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1 1 / 2 "€3,683.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?