COXREELS TSHF-N-550 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/4 inch ID, 3/4 inch MNPT, alamă, albastru | CF3KTU 271D97

COXREELS TSHF-N-550 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/4 inch ID, 3/4 inch MNPT, alamă, albastru

În stoc
Element: CF3KTU Model: TSHF-N-550Crucea Ref: 271D97

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,671.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255723573
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.1-3/16 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.ArticolDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț
COXREELS TSHF-N-635 Bobina de distribuire a combustibilului, 1 inch diametru interior, 35 picioare lungime | AA2BFK 10C509 TSHF-N-63524 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1 1 / 2 "€1,692.02
Bobina de distribuire a combustibilului COXREELS SLPF-5100, 3/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1-3/16 "€3,035.10
Bobina de distribuire a combustibilului COXREELS SLPF-550, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 18.5 "1-3/16 "€2,152.23
COXREELS SLPF-575 Bobina de distribuire a combustibilului, 3/4 inch diametru interior, 75 picioare lungime | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1-3/16 "€2,561.33
Bobina de distribuire a combustibilului COXREELS SLPF-625, 1 inch diametru interior, 25 picioare lungime | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 18.5 "1 1 / 2 "€2,268.65
Bobina de distribuire a combustibilului COXREELS SLPF-650, 1 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1 1 / 2 "€2,653.49
COXREELS SLPF-675 Bobina de distribuire a combustibilului, 1 inch diametru interior, 75 picioare lungime | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1 1 / 2 "€3,683.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS TSHF-N-550 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/4 inch ID, 3/4 inch MNPT, alamă, albastru
€1,671.13 /unitate