COXREELS TSHF-N-635 Bobina de distribuire a combustibilului, 1 inch diametru interior, 35 picioare lungime | AA2BFK 10C509

COXREELS TSHF-N-635 Bobina de distribuire a combustibilului, 1 inch diametru interior, 35 picioare lungime

În stoc
Articol: AA2BFK Model: TSHF-N-635Crucea Ref: 10C509

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,697.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei8 x 9 "
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiGeneral, Industrial
EAN0674255721968
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului35 ft.
Material furtunCauciuc sintetic nitrilic, clasa A RMA
Ieșire furtun (In.)1 "(M) NPT
Material carcasăOţel
În interiorul Dia.1"
ZăvorOțel inoxidabil, multi-poziție
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.1 1 / 2 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală10 "
Admisia mulinetei1 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)63.75
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS0674255721968
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLățimea totalăÎn interiorul Dia.ArticolDimensiunea de montareÎn afara Dia.Preț
Bobina de distribuire a combustibilului COXREELS SLPF-5100, 3/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3KRY SLPF-510022.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1-3/16 "€3,035.10
Bobina de distribuire a combustibilului COXREELS SLPF-550, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KRZ SLPF-55022.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 18.5 "1-3/16 "€1,987.99
COXREELS SLPF-575 Bobina de distribuire a combustibilului, 3/4 inch diametru interior, 75 picioare lungime | CF3KTA SLPF-57522.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1-3/16 "€2,561.33
Bobina de distribuire a combustibilului COXREELS SLPF-625, 1 inch diametru interior, 25 picioare lungime | CF3KTB SLPF-62526.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 18.5 "1 1 / 2 "€2,268.65
Bobina de distribuire a combustibilului COXREELS SLPF-650, 1 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3KTC SLPF-65026.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1 1 / 2 "€2,429.33
COXREELS SLPF-675 Bobina de distribuire a combustibilului, 1 inch diametru interior, 75 picioare lungime | CF3KTD SLPF-67526.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Mulinete pentru furtun de primăvară14 x 22 "1 1 / 2 "€3,683.53
COXREELS TSHF-N-535 Bobina de distribuire a combustibilului, 3/4 inch diametru interior, 35 picioare lungime | CF3KTT TSHF-N-53524 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Mulinete pentru furtun de primăvară7 x 8 "1-3/16 "€1,604.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS TSHF-N-635 Bobina de distribuire a combustibilului, 1 inch diametru interior, 35 picioare lungime
€1,697.35 /unitate