DAYTON Cabluri, tip 7 x 7 fire


Filtru
StilModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A
33RF87
1 / 8 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 7340 lb.€353.14
B
33RH48
1 / 8 "-50ftOțel galvanizat-7 x 19400 lb.€42.09
C
33RG06
1 / 8 "Polipropilenă verde500ftOțel galvanizat5 / 32 "7 x 7340 lb.€190.67
D
33RG50
1 / 8 "Polipropilenă galbenă500ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7340 lb.€366.54
E
33RG89
1 / 8 "-25ft304 oțel inoxidabil-1 x 7420 lb.€63.10
E
33RG91
1 / 8 "-250ft304 oțel inoxidabil-19 x 7300 lb.€515.19
E
33RG94
1 / 8 "-500ft304 oțel inoxidabil-7 x 19352 lb.€662.45
B
33RH46
1 / 8 "-50ftOțel galvanizat-1 x 19420 lb.€54.84
E
33RG93
1 / 8 "-250ft304 oțel inoxidabil-7 x 19352 lb.€376.43
A
33RF72
3 / 32 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 7184 lb.€48.87
A
33RF95
3 / 32 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 7184 lb.€193.05
A
33RF70
3 / 32 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 7184 lb.€37.80

Cabluri, tip 7 x 7 fire

Cablurile Dayton sunt folosite cu trolii manuale sau electrice pentru tragerea de sarcini sau echipamente grele; ideal pentru aplicații de acostare sau remorcare. Construcția din oțel inoxidabil 302 / 304 sau oțel galvanizat oferă o rezistență excelentă la coroziune. În plus, au un strat de vinil sau polipropilenă, oferind duritate, flexibilitate, abraziune și rezistență chimică. Această acoperire reține, de asemenea, lubrifierea cablurilor, oferind astfel ușurință în manipulare și durată lungă de viață. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 500 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?