Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33RG93 Cablu 1/8 inch 250 picioare 7 x 19 oțel inoxidabil | AG3PFX

DAYTON 33RG93 Cablu 1/8 inch 250 picioare 7 x 19 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG3PFX Model: 33RG93

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€376.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului1 / 8 "
Lungime250ft
Material304 oțel inoxidabil
Lățimea bobinei3-3/8 "
Tipul firului7 x 19
Limita sarcinii de lucru352 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)23.01
Lățimea navei (cm)23.01
Codul HS7312101070

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RF70 Cablu 1/8 inch diametru 25 picioare 7 x 7 inox | AG3PCN 33RF703 / 32 "Vinil transparent25ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 7184 lb.€37.80
DAYTON 33RF72 Cablu 1/8 inch diametru 50 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Vinil transparent50ft302 / 304 din oțel inoxidabil1 / 8 "7 x 7184 lb.€48.87
DAYTON 33RF87 Cablu 1/8 inch 500 picioare 7 x 7 Vinil transparent | AG3PDC 33RF871 / 8 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 7340 lb.€353.14
DAYTON 33RF95 Cablu 1/8 inch Diametru 500 picioare 7 x 7 Vinil | AG3PDH 33RF953 / 32 "Vinil transparent500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 7184 lb.€193.06
DAYTON 33RG06 Cablu 1/8 inch 500 picioare 7 x 7 poli verde | AG3PDR 33RG061 / 8 "Polipropilenă verde500ftOțel galvanizat5 / 32 "7 x 7340 lb.€190.67
DAYTON 33RG50 Cablu 1/8 inch 500 picioare 7 x 7 galben Poly | AG3PEL 33RG501 / 8 "Polipropilenă galbenă500ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 7340 lb.€366.55
DAYTON 33RG89 Cablu 1/8 inch 25 picioare 1 x 7 oțel inoxidabil | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25ft304 oțel inoxidabil-1 x 7420 lb.€63.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RG93 Cablu 1/8 inch 250 picioare 7 x 19 oțel inoxidabil
€376.43 /unitate