EAZYPOWER Lama de ferăstrău derulată


Filtru
Lungime: 5" , Aplicație principală: Lemn
StilModelTip ShankDenti pe inchGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
82919
Ne-fixat11.51 / 50 "1 / 17 "-
RFQ
B
82918
Ne-fixat12.51 / 50 "1 / 19 "-
RFQ
C
82926
Ne-fixat9.5, 10, 11, 15, 28, 41---
RFQ
D
82939
Ne-fixat9.5, 10, 11.5, 12.5, 15, 36, 41---
RFQ
E
82925
Ne-fixat9.5, 11, 28---
RFQ
F
82924
Ne-fixat411 / 62 "1 / 26 "-
RFQ
G
82923
Ne-fixat361 / 62 "1 / 22 "€10.56
H
82922
Ne-fixat281 / 50 "3 / 50 "€10.56
I
82921
Ne-fixat18.51 / 71 "1 / 30 "€10.56
J
82917
Ne-fixat101 / 50 "1 / 15 "€10.56
K
82916
Ne-fixat101 / 50 "2 / 33 "-
RFQ
L
82915
Ne-fixat9.51 / 50 "1 / 15 "€10.56
L
82920
Ne-fixat151 / 58 "1 / 23 "€10.56
M
82933
Fixată181 / 62 "1 / 55 "€10.56
N
82928
Fixată100.016 "0.018 "€10.56
O
82940
Fixată9.5, 10, 11.5, 12.5, 15, 36, 41--€85.36
P
82938
Fixată9.5, 10, 11, 15, 28, 41--€61.17
Q
82937
Fixată9.5, 11, 28--€31.97
R
82936
Fixată411 / 62 "1 / 55 "€10.56
S
82934
Fixată281 / 62 "1 / 55 "€10.56
T
82932
Fixată151 / 62 "1 / 55 "€10.56
U
82931
Fixată131 / 62 "1 / 55 "€10.56
V
82930
Fixată12.51 / 62 "1 / 55 "€10.56
W
82929
Fixată151 / 62 "1 / 90 "€10.56
X
82927
Fixată9.51 / 62 "1 / 55 "€10.56
Y
82935
Fixată361 / 62 "1 / 55 "€10.56

Lama de ferăstrău derulată

Pânzele de ferăstrău scroll de la Eazypower sunt concepute pentru a fi utilizate cu ferăstraie electrice mici/acționate cu pedale în diverse aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Aceste lame fine sunt ideale pentru a crea curbe complicate pe placajele moi și dure, fără a fi nevoie de unelte sau chei de centrare a lamei. Sunt oferite în variante de tijă fixată și fără știft, cu un număr de dinți cuprins între 9.5 și 12.5 pe inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?