Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 82929 Lamă de ferăstrău cu rulare fixată 15 Tpi Pk6 | AF9CZN 29UP31

EAZYPOWER 82929 Pânză de ferăstrău cu arc 15 Tpi Pk6

În stoc
Articol: AF9CZN Model: 82929Crucea Ref: 29UP31
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
€10.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău derulată
Lungime5"
Tip ShankFixată
Denti pe inch15
Grosime1 / 62 "
Lăţime1 / 90 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8202916000

Variante de produs

ProdusModelTip ShankDenti pe inchGrosimeLăţimePreț
EAZYPOWER 82917 Pânză de ferăstrău cu rulare fără țevi 10 Tpi - Pachet De 6 | AB8WBB 29UP18 82917Ne-fixat101 / 50 "1 / 15 "€10.56
EAZYPOWER 82915 Pânză de ferăstrău cu rulare fără țevi 9.5 Tpi Pk6 | AF9CYZ 29UP16 82915Ne-fixat9.51 / 50 "1 / 15 "€10.56
EAZYPOWER 82916 Pânză de ferăstrău cu rulare fără țevi 10 Tpi Pk6 | AF9CZA 29UP17 82916Ne-fixat101 / 50 "2 / 33 "-
RFQ
EAZYPOWER 82918 Pânză de ferăstrău cu rulare fără țevi 12.5 Tpi Pk6 | AF9CZB 29UP19 82918Ne-fixat12.51 / 50 "1 / 19 "-
RFQ
EAZYPOWER 82919 Pânză de ferăstrău cu rulare fără țevi 11.5 Tpi Pk6 | AF9CZC 29UP20 82919Ne-fixat11.51 / 50 "1 / 17 "-
RFQ
EAZYPOWER 82920 Pânză de ferăstrău cu rulare fără țevi 15 Tpi Pk6 | AF9CZD 29UP21 82920Ne-fixat151 / 58 "1 / 23 "€10.56
EAZYPOWER 82921 Pânză de ferăstrău cu rulare fără știfturi 18.5 Tpi Pk6 | AF9CZE 29UP22 82921Ne-fixat18.51 / 71 "1 / 30 "€10.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 82929 Pânză de ferăstrău cu arc 15 Tpi Pk6
€10.56 /unitate