Lame de ferăstrău cu defilare

Filtru

EAZYPOWER -

Lama de ferăstrău derulată

Pânzele de ferăstrău scroll de la Eazypower sunt concepute pentru a fi utilizate cu ferăstraie electrice mici/acționate cu pedale în diverse aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Aceste lame fine sunt ideale pentru a crea curbe complicate pe placajele moi și dure, fără a fi nevoie de unelte sau chei de centrare a lamei. Sunt oferite în variante de tijă fixată și fără știft, cu un număr de dinți cuprins între 9.5 și 12.5 pe inch.

StilModelTip ShankDenti pe inchGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A82924Ne-fixat411 / 62 "1 / 26 "-
RFQ
B82916Ne-fixat101 / 50 "2 / 33 "-
RFQ
C82939Ne-fixat9.5, 10, 11.5, 12.5, 15, 36, 41---
RFQ
D82926Ne-fixat9.5, 10, 11, 15, 28, 41---
RFQ
E82923Ne-fixat361 / 62 "1 / 22 "€10.56
F82920Ne-fixat151 / 58 "1 / 23 "€10.56
G82921Ne-fixat18.51 / 71 "1 / 30 "€10.56
H82922Ne-fixat281 / 50 "3 / 50 "€10.56
I82925Ne-fixat9.5, 11, 28---
RFQ
F82915Ne-fixat9.51 / 50 "1 / 15 "€10.56
J82917Ne-fixat101 / 50 "1 / 15 "€10.56
K82919Ne-fixat11.51 / 50 "1 / 17 "-
RFQ
L82918Ne-fixat12.51 / 50 "1 / 19 "-
RFQ
M82933Fixată181 / 62 "1 / 55 "€10.56
N82932Fixată151 / 62 "1 / 55 "€10.56
O82938Fixată9.5, 10, 11, 15, 28, 41--€61.17
P82936Fixată411 / 62 "1 / 55 "€10.56
Q82927Fixată9.51 / 62 "1 / 55 "€10.56
R82931Fixată131 / 62 "1 / 55 "€10.56
S82930Fixată12.51 / 62 "1 / 55 "€10.56
T82929Fixată151 / 62 "1 / 90 "€10.56
U82928Fixată100.016 "0.018 "€10.56
V82937Fixată9.5, 11, 28--€31.97
W82935Fixată361 / 62 "1 / 55 "€10.56
X82934Fixată281 / 62 "1 / 55 "€10.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?