BALDOR MOTOR Motoare ventilatoare


Filtru
Tip de bază: Fără montare , Evaluarea taxei: CONT , Cadru: 56C , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 8 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1 , Viteza: 850 rpm , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 900 rpm , Voltaj: 230 V 208 V 460 V
StilModelamperiAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
VAOM3560
3.4 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 VA 1.63528M0.500 CP12.68 "46€1,265.60
A
VAOM3527
6.5 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V 3.2 A @ 460 VA 3.23546M1.000 CP14.93 "54€1,500.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?