VESTIL Suporturi reglabile pentru paleți din seria PS


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Diametru carusel: 40 " , Carusel inclus: Da , Caster Dia.: 6" , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticlă , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Material cadru: Oţel , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Număr de poziții de reglare verticală: 3 , Lungimea platformei: 42 1 / 2 " , Lățimea platformei: 40 " , Rotație: 360 grade , latime: 40.5 "
StilModelCapacitatePrima setareÎnălţimeLungimeMax. ÎnălţimePortabilA doua setarePreț (ex. TVA)
A
PS-4045-CK
1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Da37 5 / 16 "€1,652.74
B
PS-4045 / CA-CK
1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29
C
PS-4045 / CA
4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nu32 3 / 4 "€1,905.63
D
PS-4045
5000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?