BRADY Seria 3430, etichetă numerică


Filtru
Culoare de fundal: Galben , Înălțimea caracterului: 1" , Lățimea caracterului: 9 / 16 " , Stralucire in intuneric: Nu , Nota: Nu retroreflectiv , Utilizare în interior/exterior: Numai pentru interior , Culoare legenda: Negru , Marcatori pe card: 10 , Material: Vinilin , Număr de carduri: 1 , Inălțime totală: 1.5 " , Lățimea totală: 7 / 8 "
StilModelCaracterPreț (ex. TVA)
A
3430-0
0€10.75
B
3430-1
1€10.75
C
3430-2
2€10.75
D
3430-3
3€10.75
E
3430-4
4€10.75
F
3430-5
5€10.75
G
3430-6
6€10.75
H
3430-7
7€10.75
I
3430-8
8€10.75
J
3430-9
9€10.75

Seria 3430, etichetă numerică

Etichetele cu scrisori din seria Brady 3430 sunt ideale pentru medii industriale, depozite și birouri, ajutând la identificarea și organizarea eficientă. Sunt disponibile în mai multe dimensiuni și fonturi și sunt potrivite pentru a eticheta echipamentele, rafturile și coșurile pentru o gestionare îmbunătățită a stocurilor, eficiență și siguranță la locul de muncă prin informații clare și vizibile. Aceste etichete au o construcție din vinil pentru performanță de lungă durată și un proces de aplicare simplu pentru organizarea și comunicarea îmbunătățite la locul de muncă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?