Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3430-1 Etichetă cu numere 1 inch înălțime caracter pânză de vinil | AG9KJG 20TA83

BRADY 3430-1 Număr etichetă 1 inch înălțime caracter pânză de vinil

În stoc
Articol: AG9KJG Model: 3430-1Crucea Ref: 20TA83
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
€10.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter1
Înălțime caracter1"
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card10
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 3430-2 Etichetă cu numere 1 inch înălțime caracter pânză de vinil | AG9KJH 20TA84 3430-22€10.76
BRADY 3430-3 Etichetă număr 1 inch înălțime caracter pânză de vinil | AG9KJJ 20TA85 3430-33€10.76
BRADY 3430-5 Etichetă număr 1 inch înălțime caracter pânză de vinil | AG9KJK 20TA86 3430-55€10.76
BRADY 3430-7 Etichetă număr 1 inch înălțime caracter pânză de vinil | AG9KJL 20TA87 3430-77€10.76
BRADY 3430-0 Etichetă cu număr 0 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JNY 32MF70 3430-0-€10.76
BRADY 3430-4 Etichetă cu număr 4 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JNZ 32MF71 3430-44€10.76
BRADY 3430-6 Etichetă cu număr 6 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JPA 32MF72 3430-66€10.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3430-1 Număr etichetă 1 inch înălțime caracter pânză de vinil
€10.76 /unitate