Suport pentru paleți VESTIL PS-4045/CA, 4000 lb. Capacitate | AF3PGG 8AEZ4

VESTIL Suport pentru paleți PS-4045/CA, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AF3PGG Model: PS-4045/CACrucea Ref: 8AEZ4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,905.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru paleți
baterii incluseNu
Capacitate4000 lbs.
Carusel Dia.40 "
Carusel inclusDa
CuloriAlbastru
Prima setare22 1 / 4 "
Materiale cadruOţel
Lungime45.75 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
Înălțime coborâtă12-1/4 "
MaterialOţel
Max. Înălţime36.88 "
Min. Înălţime17.06 "
Numărul de poziții de reglare verticală3
Lungimea platformei42 1 / 2 "
Lățimea peronului40 "
PortabilNu
Înălțimea ridicată22-1/2, 32-3/4, 37-1/2"
Rotație360 grade
A doua setare32 3 / 4 "
A treia setare36 7 / 8 "
Lăţime40.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 140.4
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePrima setareÎnălţimeLungimeMax. ÎnălţimePortabilA doua setarePreț
VESTIL PS-4045 Suport pentru paleți reglabil, 5000 lb. Capacitate | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.81
VESTIL PS-4045/CA-CK Suport pentru paleți reglabil, roată carusel | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29
VESTIL PS-4045-CK Suport pentru paleți reglabil, roată, 1500 lb. Capacitate | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Da37 5 / 16 "€1,652.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport pentru paleți PS-4045/CA, 4000 lb. Capacitate
€1,905.63 /unitate