Poziționari de paleți și încărcătoare de nivel

Filtru

BISHAMON INDUSTRIES -

Pozitionare de paleti

StilModelPreț (ex. TVA)
AEZ X LOADER€5,659.50
BLP-25€36,867.60
AUNI-20€18,595.50
BISHAMON INDUSTRIES -

Pozitionatoare de paleti EZ-Off Lifter

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AEZO-25EPozitionator hidraulic pentru paleti€20,088.40
RFQ
BEZO-25E-3SPozitionator hidraulic pentru paleti€18,544.39
CEZO-25E-3S-HPoziționer de paleți și încărcător de nivel€21,021.00
RFQ
CEZO-25E-HPoziționer de paleți și încărcător de nivel€19,404.00
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES -

Pozitionare paleti EZ Loader

StilModelfinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
AEZ LOADER 3648-SS--€25,872.00
RFQ
BEZ LOADER-E--€10,187.10
AEZ LOADER 2848-SS--€25,872.00
RFQ
BEZ LOADER-2848--€6,468.00
BEZ LOADER-3648--€6,468.00
CÎncărcător EZPulbereOţel€5,525.93
DEZ Loader-SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil€21,021.00
SOUTHWORTH -

Încărcător pneumatic la nivel de paleți

StilModelCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
APPA2-242000 lb.€11,952.37
BPALET PAL AER4500 lb.€4,923.46
StilModelArticolCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
APPH2-24Încărcător automat cu nivel de palet cu arc2000 lb.€11,611.02
APPH4-24Încărcător de nivel hidraulic pentru paleți4000 lb.€12,253.15
StilModelPreț (ex. TVA)
APDE-4048-6PH2FL€1,317.60
APDE-4848-6PH2FL€1,557.81
StilModelPreț (ex. TVA)
APPAL 360 AIR€7,475.67
APPAL 360 R4€8,017.57
SOUTHWORTH -

Încărcător automat de nivel acționat cu arc

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
APalet SS PalOţel inoxidabil€23,085.08
BGAMA PALET 4Oţel€4,086.06
VESTIL -

Suporturi reglabile pentru paleți din seria PS

StilModelCapacitatePrima setareÎnălţimeLungimeMax. ÎnălţimePortabilA doua setarePreț (ex. TVA)
APS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29
BPS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Da37 5 / 16 "€1,652.74
CPS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nu32 3 / 4 "€1,905.63
DPS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.80
WESCO -

Nivelator pentru paleți, capacitate de 4500 lbs, buzunare încorporate pentru furci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272986AG7JVE€4,685.03
WESCO -

Fustă de protecție pentru nivelatorul de paleți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
275001AG7JVF€6,028.37
DAYTON -

Poziționator de paleți și încărcător de nivel, arc de compresie, 4400 lbs. Capacitate de incarcare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45NC12CJ2ZJU€4,305.84
Vezi detalii

Poziționari de paleți și încărcătoare de nivel

Pentru a încărca și descărca manual paleții, Raptor Supplies oferă o mare varietate de poziționare de paleți și încărcătoare de nivel de la mărci precum Bishamon, Vestile, Southworth, Wesco și Little Giant. Aceste unități dispun de o comandă cu picior pentru a regla sarcina la înălțimi de până la 33-7/8 inchi. Modelele selectate sunt echipate cu un blat manual care permite rotirea ușoară a încărcăturii. Aceste unități au o construcție din oțel pentru a gestiona sarcini cuprinse între 1500 și 5000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?