VESTIL PS-4045 Suport pentru paleți reglabil, 5000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7XPZ Model: PS-4045

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,359.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru paleți
Capacitate5000 lbs.
CuloriAlbastru
Prima setare20 1 / 4 "
Înălţime10 "
Lungime45.75 "
Înălțime coborâtă10 In.
MaterialOţel
Max. Înălţime34.94 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime10 "
Lungimea platformei42 1 / 2 "
Lățimea peronului40 "
A doua setare30 1 / 2 "
A treia setare34 15 / 16 "
Lăţime40.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.85
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)116.21
Lățimea navei (cm)102.87
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePrima setareÎnălţimeLungimeMax. ÎnălţimePortabilA doua setarePreț
Suport pentru paleți VESTIL PS-4045/CA, 4000 lb. Capacitate | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nu32 3 / 4 "€1,905.63
VESTIL PS-4045/CA-CK Suport pentru paleți reglabil, roată carusel | AG7XQA PS-4045 / CA-CK1500 lbs.29 1 / 16 "-48.81 "45 1 / 16 "-39 5 / 16 "€2,250.29
VESTIL PS-4045-CK Suport pentru paleți reglabil, roată, 1500 lb. Capacitate | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Da37 5 / 16 "€1,652.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PS-4045 Suport pentru paleți reglabil, 5000 lb. Capacitate
€1,359.81 /unitate