Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Evaluare AIC: 35kAIC @ 480V , Tip întrerupător: Capacitate mare de întrerupere , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 5.8 " , Marimea ramei: 400A / LA , Tip cadru: LHL , Înălțime: 11 " , Max. Dimensiunea firului: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Dimensiunea firului: 1 AWG (Al) , Montare: Free Stand , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic , latime: 6"
Întrerupătoare de carcasă turnate din seria LHL
Întrerupătoarele Square D din seria LHL sunt proiectate pentru protecție împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor de curent. Acestea dispun de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată și sunt echipate cu terminale cu urechi pe partea de linie și sarcină pentru a permite conexiunea prin alimentare. Aceste întreruptoare de circuit listate UL oferă o capacitate mare de întrerupere de 35 kA la 480 V și un curent nominal maxim de 400 A. Ele vin cu o carcasă turnată pentru a ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu compact.