SQUARE D LHL36350 Întrerupător 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924

SQUARE D LHL36350 Întrerupător 350a 3p 600vac Lug

În stoc
Articol: AG7CXM Model: LHL36350Crucea Ref: 5B924

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,855.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi350
Tip întrerupătorCapacitate mare de întrerupere
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5.8 "
Marimea ramei400A / LA
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat3500A
Setare declanșare cu amplificator redus1750A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.38
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D LHL36250 Întrerupător cu carcasă turnată, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lug | AG7CXL 5B922 LHL36250250-€13,014.00
SQUARE D LHL36000M Întrerupător cu alimentare 400 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RHY LHL36000M400A600V€4,377.28
SQUARE D LHL36125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RHZ LHL36125125A600V€5,129.67
SQUARE D LHL36150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RJA LHL36150150A600V€5,129.67
SQUARE D LHL36175 Întrerupător de circuit Alimentare 175 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJB LHL36175175A600V€4,377.28
SQUARE D LHL36200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RJC LHL36200200A600V€4,377.28
SQUARE D LHL36225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJD LHL36225225A600V€5,129.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LHL36350 Întrerupător 350a 3p 600vac Lug
€12,855.00 /unitate