SQUARE D LHL36175 Întrerupător cu alimentare 175 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v

În stoc
Post: AG8RJB Model: LHL36175

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,377.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi175A
Tip cadruLHL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.63
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)14.83
Lățimea navei (cm)15.24

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D LHL36250 Întrerupător cu carcasă turnată, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lug | AG7CXL 5B922 LHL36250250-€13,014.00
SQUARE D LHL36350 Întrerupător 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-€12,855.00
SQUARE D LHL36000M Întrerupător cu alimentare 400 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RHY LHL36000M400A600V€4,377.28
SQUARE D LHL36125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RHZ LHL36125125A600V€5,129.67
SQUARE D LHL36150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RJA LHL36150150A600V€5,129.67
SQUARE D LHL36200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RJC LHL36200200A600V€4,377.28
SQUARE D LHL36225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJD LHL36225225A600V€5,129.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LHL36175 Întrerupător cu alimentare 175 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v
€4,377.28 /unitate