Unități de putere hidraulice alimentate cu gaz

Filtru

CHIEF -

Unitate de putere hidraulică 2.5 Gpm, 2300 Psi

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AGFGX16F3.2NVS05O-2320 "36 "€8,487.89
BGFGX39F08NVS20O-2124 "40 "€9,276.79
ICS -

Unitate de putere hidraulică, 36 x 36 x 29-1 / 2 inch Dimensiune, 3 galoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
599653CD3XWL€14,179.81
GREENLEE -

Unitate hidraulică alimentată cu gaz, debit nominal de 10 gpm, 1800 psi Max. Presiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F13CJ2GRZ€12,236.04
Vezi detalii

Unități de putere hidraulice alimentate cu gaz

Unitățile hidraulice alimentate cu benzină sunt folosite pentru a furniza energie ferăstrăilor hidraulice cu lanț, despicatoare de bușteni și alte unelte mobile. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste unități de la mărci precum Şef și ICS. Aceste blocuri de alimentare cu motor sunt capabile să furnizeze debite mai mari decât unitățile hidraulice de curent continuu și pot ridica și muta sarcini mai grele pe o amprentă mai mică.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?