ȘEF GFGX39F08NVS20O-21 Unitate de putere hidraulică 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HKX 19NE38

CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Unitate de putere hidraulică 2.5 Gpm - 2300 Psi

În stoc
Articol: AF6HKX Model: GFGX39F08NVS20O-21Crucea Ref: 19NE38

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,276.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de putere hidraulică
dBAŞef
Marca motoruluiHonda
Motor HP13.0
Marimea motorului390cc
Port de fluid NPT1/2 "Outlet 3/4" Intrare
Înălţime24 "
Lungime24 "
Presiune maximă2300 psi
Deplasarea uleiului @ 5000 PSI0
Gama supapei de siguranță1500 la 3000 psi
Capacitate rezervor20 gal.
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8413600030

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
ȘEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Unitate de putere hidraulică 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HGY 19NE37 GFGX16F3.2NVS05O-2320 "36 "€8,487.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 Unitate de putere hidraulică 2.5 Gpm - 2300 Psi
€9,276.79 /unitate