PORT-A-COOL Răcitoare evaporative portabile


Filtru
Descărcarea de gestiune: Față , Conduce: cu , Tip de unitate: Direct , Tip de umplere: Furtun sau umplere manuală , Finalizarea: mată , Material: polietilenă , Mass-media: Kuul (R) Evaporative Media , Lungimea cablului de alimentare: 12ft , Voltaj: 115
StilModelVitezăFlux de aeramperiLăţimeDiametrul lamei.CuloriAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
PACHZ260DAZ
--------€16,898.11
B
PACJS2301A1
--------€2,453.26
C
PACHZ270DAZ
1Cfm 22,50019.877 "48 "Portocaliu35 "89.75 "€17,831.85
D
PACJS2401A1
VariabilCfm 55008.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
E
PACJS2601A1
VariabilCfm 13,50011.963 "36 "-31 "74.75 "€6,435.89
RFQ
F
PACJS2501A1
VariabilCfm 90009.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€5,182.21
RFQ
G
PACJS2701A1
VariabilCfm 23,50015.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€8,856.80
RFQ
H
PACJS2201A1
VariabilCfm 24003.428.5 "-Negru26.5 "42 "€1,695.34

Răcitoare evaporative portabile

Răcitoarele portabile Port-A-Cool sunt integrate cu mediul de evaporare Kul Comfort pentru răcirea aerului prin evaporarea apei. Aceste răcitoare au o scurgere mare pentru prevenirea deversărilor, un indicator al nivelului de lichid pentru a preveni funcționarea uscată a unității și o facilitate de oprire automată a pompei pentru protecție împotriva supraîncălzirii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste răcitoare evaporative disponibile cu valori nominale de curent de 8.5, 9.1, 11.9 și 15.9 A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?