PORT-A-COOL PACJS2501A1 Răcitor portabil prin evaporare 9000cfm 1/2HP | AH9LUN 40JJ47

PORT-A-COOL PACJS2501A1 Răcitor portabil prin evaporare 9000cfm 1/2HP

Element: AH9LUN Model: PACJS2501A1Crucea Ref: 40JJ47
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,182.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ portabil
Flux de aerCfm 9000
amperi9.1
Diametrul lamei.24 "
Capacitate de racire2125 sq ft.
Adâncime30.437 "
ExternareaFață
Conducecu
Tipul de unitateDirect
Înălţime66.25 "
CP motor1/2
VitezăVariabil
Voltaj115
Capacitatea apei55 gal.
Lăţime51.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.6064
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)83.82
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVitezăFlux de aeramperiLăţimeDiametrul lamei.CuloriAdâncimeÎnălţimePreț
PORT-A-COOL PACJS2401A1 Răcitor portabil prin evaporare 5500cfm 3/8HP | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1VariabilCfm 55008.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2601A1 Răcitor portabil prin evaporare 13500cfm 3/4HP | AH9LUP 40JJ48 PACJS2601A1VariabilCfm 13,50011.963 "36 "-31 "74.75 "€5,318.92
RFQ
PORT-A-COOL PACJS2701A1 Răcitor portabil prin evaporare 23500cfm 1-1/8HP | AH9LUQ 40JJ49 PACJS2701A1VariabilCfm 23,50015.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€7,319.67
RFQ
Răcitor prin evaporare portabil PORT-A-COOL PACJS2201A1, 2400 CFM, cu acționare directă, acoperă 700 mp. Picioare | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1VariabilCfm 24003.428.5 "-Negru26.5 "42 "€1,695.34
Răcitor cu evaporare portabil PORT-A-COOL PACHZ270DAZ, 22, 500 CFM, cu acționare directă, acoperă 5625 sq. Feet | CD3ZAG 454G46 PACHZ270DAZ1Cfm 22,50019.877 "48 "Portocaliu35 "89.75 "€17,831.85
Răcitor cu evaporare portabil PORT-A-COOL PACHZ260DAZ, diametrul lamei de 36 inchi, 3125 sq ft, 12, 500 Cfm, 115 V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------€16,898.11
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Răcitor portabil prin evaporare, 900 sq ft, 3, 600 Cfm, capacitate de apă de 30 gal, 115 V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------€2,453.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORT-A-COOL PACJS2501A1 Răcitor portabil prin evaporare 9000cfm 1/2HP
€5,182.21 /unitate