Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI PL2RAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 2.9375 in | AD7ZCT 4HJW6

TSUBAKI PL2RAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 2.9375 in

În stoc
Element: AD7ZCT Model: PL2RADRef. cruce: 4HJW6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€925.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare putere (R)
Dimensiunea bolțuluiM10 X 70
Presiunea de contact a butucului (PSI)15,810
Cantitatea șurubului de blocare11
În afara Dia.4.528 "
În afara Dia. Toleranţă+.0018 "
Lungime totală3.071 "
Diagrama arborelui.2.937 "
Dia de ax. Toleranţă-0.0018 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)74,082
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)9028
Rezista la temperatura.-22- 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3435
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8483308090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Rezista la temperatura.Preț
TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Diametru 1.00 In | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 de grade F€151.69
TSUBAKI PL1C Power Lock(r) Diametru 1.1875 In | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 de grade F€145.26
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) Diametru 1.750 In | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 de grade F€187.11
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Diametru 1.4375 In | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 de grade F€156.48
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) Diametru 2.00 In | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 de grade F€207.30
TSUBAKI PL3G Power Lock(r) Diametru 3.4375 in | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400 de grade F€377.00
TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) Ad Series Diametru 1.000 In | AD7ZCN 4HJV3 PL1ADM6 X 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400 Deg.F€304.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI PL2RAD Power Lock(r) Ad Series Diametru 2.9375 in
€925.65 /unitate