TSUBAKI Power Lock(R)s


Filtru
StilModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Rezista la temperatura.Preț (ex. TVA)
A
PL1G
M6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400°F€156.48
A
PL1C
M6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400°F€145.27
A
PL1
M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400°F€151.68
A
PL1AD
M6 X 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400°F€304.86
A
PL2
M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400°F€207.30
A
PL1L
M8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400°F€187.11
A
PL2AD
M8 X 503.346 "+.0018 "2.52 "2"-22- 400°F€498.24
A
PL3G
M10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400°F€377.00
A
PL2RAD
M10 X 704.528 "+.0018 "3.071 "2.937 "-22- 400°F€925.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?