Ventilatoare de perete rezidențiale

Filtru

AIR KING -

Ventilator de montare pe perete

StilModelRPMFlux de aeramperiWattsLăţimeDiametrul lamei.Material de gardăÎnălţimePreț (ex. TVA)
A90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Plastic rezistent la impact și oțel23 "€156.78
B90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Oțel acoperit cu putere față și spate18 "€205.22
C90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Plastic rezistent la impact și oțel22.625 "€156.80
D90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Plastic rezistent la impact și oțel20.75 "€141.64

Ventilatoare de perete rezidențiale

Ventilatoarele montate pe perete au capete oscilante sau mobile pentru a circula aerul rece prin diferite încăperi. Sunt echipate cu suporturi pentru montare usoara pe perete in restaurante, unitati de productie si birouri. Sunt echipate cu 3/5 pale de ventilator puternice pentru o răcire optimă și o protecție de protecție pentru a preveni deteriorarea și rănirile accidentale. Aceste ventilatoare listate UL pot fi acționate prin intermediul unei telecomenzi și includ un buton cu funcție de cronometru. Sunt disponibile în variante de protecție din plastic rezistent la impact și oțel acoperit cu pulbere Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?