AIR KING 9046 Ventilator cu montare pe perete 1480/1340/1140 Cfm 16 inch | AB9PRV 2EKZ7

AIR KING 9046 Ventilator cu montare pe perete 1480/1340/1140 Cfm 16 inch

În stoc
Articol: AB9PRV Model: 9046Crucea Ref: 2EKZ7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de montare pe perete
Flux de aer1480/1340/1140 cfm
amperi0.40/0.36/0.32
Diametrul lamei.16 "
Materialul lameiPolipropilenă
Lungime cablu6ft
Material de gardăOțel acoperit cu putere față și spate
Înălţime18 "
Hz60
Lungime13 "
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame3
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Oscilant / Non-oscilantOscilant
RPM1275/1180/1040
Voltaj120
Watts46/40/35
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.771
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRPMFlux de aeramperiWattsLăţimeDiametrul lamei.Material de gardăÎnălţimePreț
Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9012 940/800/700 Cfm 12 inch | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Plastic rezistent la impact și oțel20.75 "€141.64
Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9016 1510/1380/1190 Cfm 16 inch | AD6WHG 4C631 90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Plastic rezistent la impact și oțel22.625 "€156.79
Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9018 1970/1520/1170 Cfm 18 inch | AD6XUE 4CH64 90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Plastic rezistent la impact și oțel23 "€156.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9046 Ventilator cu montare pe perete 1480/1340/1140 Cfm 16 inch
€205.22 /unitate